サイドドア用の2個の保管用コンパートメント付きワークショップトロリー
引き出しの設計 | 引き出しx 5、W 482 x D 336 x H 75mm |
設計 | 水平伸長可能な天板 |
ロールの数 | 4 PCS |
高さ | 955 mm |
幅 | 840 mm |
深さ | 435 mm |
製品重量(品目単位) | 6500 g |
引き出しの負荷容量 | 45 kg |
ロールの設計 | ブレーキ付き旋回式キャスターx 2(D:125mm) |
ワークトップの材料 | 鋼板 |
手引タイプ | 最大延長 |
引き出しの数 | 7 PCS |
色 | 赤 |
材料 | ガラス繊維強化プラスチック |
負荷容量 | 300 kg |
梱包単位
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。商品番号の構成
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB価格と画像の表示に関する情報
梱包単位ごとの価格(PU):数量
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
梱包単位
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。商品番号の構成
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB価格と画像の表示に関する情報
梱包単位ごとの価格(PU):数量
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。