鋼板ラック入り
一体化サイドチップ
- ネジ継ぎ手を簡単に締めたり緩めたりすることが可能
- 特に、錆びたり固まったりしたネジ継ぎ手に適合
硬いコアと柔らかい被覆でできたマルチコンポーネントハンドル
- 快適なグリップで疲れにくい、人間工学に基づいて調整されたハンドル
- ツールラック収納時に使用できる、一体化されたドリル穴
Black Pointチップ
高いトルクと正確なフィッティング。
一体型ブレード
特に高い圧力にも耐える。
内容:7ピース
TハンドルドライバーTX 10、TX 15、TX 20、TX 25、TX 30、TX 40、TX 45、各1本
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
アソートメント / セットのピースの数 | 7 PCS |
Tハンドル、トルクスソケットセット、7ピースを含む:
1
x
Tハンドル、サイドチップ付きトルクス
Tグリップトルクスドライバー TX15X100
ZEBRA
説明:
TX15
トルクスソケット
配信済み:
1
x
1
x
Tハンドル、サイドチップ付きトルクス
Tグリップトルクスドライバー TX25X200
ZEBRA
説明:
TX25
トルクスソケット
配信済み:
1
x
1
x
Tハンドル、サイドチップ付きトルクス
Tグリップトルクスドライバー TX30X200
ZEBRA
説明:
TX30
トルクスソケット
配信済み:
1
x
1
x
Tハンドル、サイドチップ付きトルクス
Tグリップトルクスドライバー TX40X200
ZEBRA
説明:
TX40
トルクスソケット
配信済み:
1
x
1
x
Tハンドル、サイドチップ付きトルクス
Tグリップトルクスドライバー TX45X200
ZEBRA
説明:
TX45
トルクスソケット
配信済み:
1
x
梱包単位
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号の構成
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBBVVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
価格に関する情報
梱包単位ごとの価格(PU):表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
数量
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。