ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

窓建築用ネジ、セルフドリル、ミル付き皿頭 FEBOS®

フェボス亜鉛めっき鋼Hミル付き皿頭
FEBOS PVC窓製造用タッピングビス 3.9 X16MM
FEBOS

商品番号 0207083916

価格はログイン後に表示されます

窓建築用ネジ、セルフドリル、ミル付き皿頭 FEBOS®

商品番号 0207083916

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x6000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチール、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理、PHドライブ
  • タッピングネジスレッド

  • UPVC窓建築で使用するためのセルフドリル窓建築ネジ

  • UPVCプロファイルを金属補強材(最大2.5mm)に固定し、金属補強材(最大2.5mm)を使用して特質に基づいて取付具を保護するために使用
通知

概要ページの情報も確認してください。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

スチール

表面

トタン

ROHS互換

はい

公称径 (d1)

3,9 mm

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

7,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3,05 mm

ドリルチップ長さ (lp)

4,5 mm

内部ドライブ

H2

ヘッドタイプ

CSCTRHD

ドリルビット径

3,1 mm

チップの形状

ドリルチップ

その他の規格

WN 207

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報