ウッドデッキオイル(3006220101)
ウッドデッキ用オイル(ナチュラル)2.5LTR
価格はログイン後に表示されます
登録して10,000点を超える商品にアクセス
木材に深く浸透
色素沈着によるUV保護
高品質の成分
表面は防水かつ防塵
殺菌性添加剤を含有
乾燥時に無臭
透過性
高温の表面や直射日光ではお使いにならないでください。表面は乾燥している必要があります。オイルを含んだ布は自然発火する可能性があるため、ご使用後は完全密閉したコンテナーに入れて廃棄する必要があります。
チーク、バンキライ、トウヒ、松、カラマツ、オークなど、ウッドテラス、ウッドデッキ、ガーデン家具、フェンス、カーポートなどの屋外用高品質木材を保護およびフレッシュアップする高品質ケアオイル。
木材をウッドテラスクリーナー(混合比1:2、クリーナー:水)で完全に清掃し、木材再生剤AとBで再生させます。デッキオイルを塗る前に、木材が完全に乾燥している必要があります。オイルを十分にかき混ぜてから、刷毛で塗布します。消費量:約10~13m2/l。塗布中は、一定間隔でオイルをかき混ぜることも推奨します。塗布後は、オイルが木材に浸み込むまで約20分間待ちます。余分なオイルを木綿の布で拭き取ります。表面を湿気から24~48時間保護します。
容積 | 2.5 l |
製品重量(品目単位) | 2520 g |
化学薬品ベース | アルキド樹脂 |
におい / 香り | 無臭 |
色 | ナチュラル |
濃度 / 条件 | 0.82 g/cm³ / 20°C |
最小 / 最大塗布量(容量 / 面積) | 0.1-0.13 l/m² |
最小適用時間 | 20 min |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 60 月 / 20°C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。