ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

充電器クランプ

充電クランプ、完全絶縁、600A(6501020301)
ブースターケーブル替クランプ 赤 600A

商品番号 077330511

価格はログイン後に表示されます

充電器クランプ

商品番号 077330511

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

完全絶縁、600A

亜鉛めっき板金、端子接続として銅製メッシュストリップ付き



各クランプサイドは亜鉛めっき真ちゅうインサートで強化



耐低温性絶縁(Escorene Ultra EVA)



最大35mm2のケーブル接続、ケーブル圧着コネクター付き


  • M6ボルトおよびセルフロッキングナット

  • 引き抜き荷重リリーフ


重量: 約230g

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

最大電流

600 A

長さ

160 mm

開き角度(度)

45 度

口の幅

35 mm

材料

鋼板

最大ワイヤー断面

35 mm²

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報