ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

拡張ナット タイプ2

拡張ナット、タイプ2(6502025002)
VW/AUDIクリップ マットファスナー

商品番号 050087933

価格はログイン後に表示されます

拡張ナット タイプ2

商品番号 050087933

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

開いたねじ込み部分
  • 片側組み立てのため、ナットロッキング機能を使用

  • ねじれない

  • 耐腐食性

  • 保持力が高いため、コンポーネントにしっかりと固定

  • フランジをスペーサーとして使用可能

  • 板金とネジが直接接触しない

  • 取り外し後に再利用可能
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
適用領域

ネジによるシート固定

適合ネジ径の最小 / 最大

4.8-4.8 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.7-1.5 mm

最小 / 最大長さ

6.8-7 mm

全高

12 mm

最小 / 最大幅

7-7.2 mm

材料

ガラス繊維強化ポリアミド

互換準拠

90230846

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報