ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

DIN 7981ブラック亜鉛めっきスチール、Hなべ頭、C型(3502010104)
ナベタッピング 黒 3.9X9.5

商品番号 013439 95

価格はログイン後に表示されます

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

商品番号 013439 95

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7981、ブラック亜鉛めっきスチール(A2S)C型、チップ付き
  • タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。

  • 正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。

  • C型 = チップ付きスレッド

  • F型 = チップなしスレッド

  • R型 = 丸頭チップ付きスレッド
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

スチール

表面

黒、亜鉛めっき

形状

C

公称径 (d1)

3,9 mm

長さ (l1)

9,5 mm

ヘッド径 (dk)

7,5 mm

ヘッド高さ (k1)

2,8 mm

内部ドライブ

H2

DIN

7981

ヘッドタイプ

なべ頭

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

規格

DIN 7981

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報