ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

フェストン電球

フェストン電球、車両、標準(6501050901)
室内灯筒バルブ 12V / 18W 41MMX15.0Φ
FIRSTEC

商品番号 07201751

価格はログイン後に表示されます

フェストン電球

商品番号 07201751

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

標準用途に対応する信頼性のあるOEM品質
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

適用領域

車両

公称電圧

12 V/DC

電力定格

18 W

長さ (A)

41 mm

ガラスバルブの最大幅

15,5 mm

コンタクト長さ

3,5 mm

ソケット名称

SV8,5-8

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報