DIN 6797亜鉛めっきスチール、タイプJZ(3516160501)
スターワッシャー内ギザ ユニクロ M8
価格はログイン後に表示されます
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ギザ付きディスクは、スプリング搭載締め付け要素であり、軸スプリングアクションによって動作します。
![]() | |
規格 | DIN 6797 |
材料 | スチール |
表面 | トタン |
ROHS互換 | はい |
形状 | タイプJ |
設計 | 内側ギザ付き |
適合ネジ山 | M8 |
内径 (d1) | 8,4 mm |
外径 (d2) | 15 mm |
高さ (h1) | 1,6 mm |
厚さ | 0,8 mm |