ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

HSCOツイストドリル DIN 338タイプRN

ツイストドリルビットHSCo DIN 338タイプRN(7501030836)
コバルトドリル(ステンレス用) 7.0MM
ZEBRA

商品番号 062670

価格はログイン後に表示されます

HSCOツイストドリル DIN 338タイプRN

商品番号 062670

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ステンレススチール用に特別に設計されています。

技術的な特徴


  • チップ角度130°

  • 磨かれたコーン型セクション

  • スプリットポイント、セルフセンタリング

  • 直径の約3倍までの深い穴あけ用

  • コバルト5%

  • ボア直径 = シャフト直径

  • 実用的な73ピースOrsy100セットに1.0~10.5ドリルが含まれています
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

適用領域
  • チタンおよびチタン合金、錆、酸、熱耐性オーステナイトスチール、約900 N/mm2(減摩ベアリングスチール)からの高強度およびショート切削スチール用

  • ハステロイ、インコネル、ニモニックなどの特殊合金への限定的な適合性

適合機械タイプ

コードレスドライバー
ドリル
台座ドリル機

処理予定材料

スチール
鋳鉄
ステンレススチール

品質

ZEBRAプレミアム

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

7 mm

長さ (l1)

109 mm

チップフルート長さ (l2)

69 mm

シャンクスタイル

平行

表面

プレーン

切断材

HSCo

チップの角度

130 度

耐用年数(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

3/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

3/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム)

2/4ポイント

セルフセンタリング

はい

適合最大引張強さ

1200 N/mm²

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報