DIN 6798と類似した亜鉛めっきスチール(3516150101)
ダブルワッシャー ユニクロ M 5
価格はログイン後に表示されます
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ギザ付きロックワッシャーは、ネジまたはナットが締め付けられるときにコンポーネントの表面でロックする、実際に確実にフィットする保護要素です。
![]() | |
適合ネジ山 | M5 |
内径 (d1) | 5,1 mm |
外径 (d2) | 17,9 mm |
高さ | 1,8 mm |
厚さ | 0,6 mm |
材料 | スチール |
表面 | トタン |
設計 | 内側ギザ付きおよび外側ギザ付き |
DIN | 6798に類似 |