Very good cutting performance with a long service life
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
| 多様性(ポイントシステム) | 2/4ポイント | 
| 耐用年数(ポイントシステム) | 3/4ポイント | 
| 切断能力(ポイントシステム) | 4/4ポイント | 
| 取扱 / 操作性の良さ(ポイントシステム) | 3/4ポイント | 
| 切断品質(ポイントシステム) | 3/4ポイント | 
| 直径 | 76 mm | 
| 直径x厚さ | 76 x 1.0 mm | 
| 厚さ | 1,0 mm | 
| ドリル穴 | 10,0 mm | 
| 設計 | ストレート | 
| 最大回転速度 | 20100 r/分 | 
| 最大周速 | 80 m/s | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。