ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

ISO 4017 A2ステンレススチール、プレーン
SUS六角ボルト-ISO4017-A2/70-WS7-M4X10

商品番号 00964 10

価格はログイン後に表示されます

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

商品番号 00964 10

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4017、ステンレススチール、A2、プレーン
通知

廃止されたDIN 933に代わって、ISO 4017が使用されます。
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M4

長さ (l1)

10 mm

ヘッド高さ (k1)

2,8 mm

外部ドライブ (s1)

WS7

規格

ISO 4017

材料

ステンレススチールA2

ネジ締め特性クラス

70

表面

プレーン

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

ネジ山設計

全ネジ

ROHS互換

はい

製品クラス

A

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報