3/4"トルクレンチ
トルクレンチ3/4インチ(6102100401)
トルクレンチ 3/4 300-1000NM
商品番号 071471 25
EAN 4011231723015
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
切り替え式角形ドライブで、時計回りと半時計回りに締め付け
- DIN EN ISO 6789:2003に準拠した、設定値に対して±3%の精度
- ハンドルの回転によるシンプルで正確な設定
- 音と振動でトルクを知らせ、ボルトの締めすぎを防止
- 較正証明書付き
- プラスチックボックス付き
注意事項
商品番号0714 71 25: 全長1,750mm(500mmのエクステンションを含む)
トルクレンチは精密工具であり、適切な測定機器を使用して定期的にチェックし、必要に応じて調整する必要があります。当社のマスターサービスによる年1回の較正をお勧めします。
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
使用方法
使用後はスプリングを緩めて最低値に設定してください
ビットサイズ | 3/4インチ |
最小 / 最大トルク測定範囲 | 300-1000 Nm |
最小 / 最大トルク測定範囲(インチ) | 220-750 lbf.ft |
適合右締め付け | はい |
適合左締め付け | はい |
スケール値、トルク | 10 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
長さ | 1750 mm |
ヘッド径 | 75 mm |