フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現します。
フィリップスドライバー(PH)
- ブレード:ブラッシュドクロムメッキの一体型六角ブレード、つや消しニッケルメッキの強化耐衝撃レンチアダプター
- WURTHカラーコーディングシステム
- 大きな打撃キャップ
- チップ:DIN 5260-PH、Black Pointチップ付きISO 8764-PH
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
ビットサイズ | PH3 |
ブレードの長さ (A) | 150 mm |
ハンドルの長さ (B) | 114 mm |
ハンドルの幅 (C) | 38 mm |
二面幅、ドライバーブレード | 8 mm |
レンチ補助器具 | 13 mm |