フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現します。
フィリップスドライバー(PH)
- ブレード:ブラッシュドクロムメッキの一体型六角ブレード、つや消しニッケルメッキの強化耐衝撃レンチアダプター
 - WURTHカラーコーディングシステム
 - 大きな打撃キャップ
 - チップ:DIN 5260-PH、Black Pointチップ付きISO 8764-PH
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
![]()  | |
ビットサイズ  | PH2  | 
ブレードの長さ (A)  | 100 mm  | 
ハンドルの長さ (B)  | 106 mm  | 
ハンドルの幅 (C)  | 35 mm  | 
二面幅、ドライバーブレード  | 6 mm  | 
レンチ補助器具  | 10 mm  |