ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

エクスターナルプーラー、3脚、調整可能

調整可能3アームエキストラクター
汎用プーラー 3本足 200X210MM

商品番号 0714523202
EAN 4024835926591
価格はログイン後に表示されます
エクスターナルプーラー、3脚、調整可能

商品番号 0714523202

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

深さを調整できる2個のフックが自動的に締まります。

クランプの深さを変更可能


長いシャフトに取り付けた軌道輪やギアの取り外しに最適



取り外しの力が大きいほど、強く締まるプーラー脚


これにより、取り外し作業が安全に



落とし鍛造のクロスメンバおよびフック



ガス軟窒化スピンドル



精密加工された脚


取り外し対象物を傷つけずにしっかりと保持
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
外部クランプ幅 (A)

200 mm

クランプ深さ (B)

210 mm

スピンドル長さ

200 mm

アームの数

3 PCS

フックチップ長さ (E)

16 mm

フックチップ厚さ (F)

3 mm

フック幅 (D)

25 mm

ネジ山寸法

M18x1.5

最大抽出重量 (t max)

7,5 t

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報