Quick and easy installation by pushing in
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.50-6.50 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 1.50-11.15 mm |
ヘッド径 | 10,60 mm |
ヘッド高さ | 1,50 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 14,35 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | マツダ, 日産 |
互換準拠 | 0155300291 |
取付場所 | フロントバンパー, 車体 |