ケーブルカッター2Cハンドル付きVDEプライヤーアソートメント
ケーブルカッター2Cハンドル付きVDEプライヤーアソートメント
VDE プライヤー4本セット IEC 60900
商品番号 071401 581
EAN 4050642335936
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
アソートメント / セットのピースの数 | 4 PCS |
EN規格 | 60900 |
ケーブルカッター2Cハンドル付きVDEプライヤーアソートメントを含む:
1
x
VDEサイドカッター、DIN ISO 5749 IEC 60900
ゼブラ電工サイドカッター 160MM
説明:
160 mm
届きにくい場所も含めて、柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルの切断用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
配信済み:
1
x
1
x
VDEスナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745 IEC60900 2Cハンドル
VDE絶縁ロングプライヤー 200MM
説明:
200 mm
For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
配信済み:
1
x
1
x
説明:
For cutting copper and aluminium cable
配信済み:
1
x