電極の数 | 4 PCS |
コンタクトの相互配置 | 2平行ごと |
コンタクトゲージ | 2.8 |
最小 / 最大ワイヤー断面 | 1-1.5 mm² |
IP保護クラス | IP 20 |
最大公称電圧 | 24 V/DC |
最大電流 | 14 A |
最小 / 最大温度条件 | -40 まで 80 °C |
材料 | PA 66 - ポリアミド |
色 | ナチュラル |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。