ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレードコネクター2.8 x 0.5mm用複数プラグハウジング

ブレードコネクター2.8 x 0.5mm用プッシュオンコネクション
配線コネクターハウス 4ピン オス

商品番号 05551014

EAN 4011231454636

価格はログイン後に表示されます
ブレードコネクター2.8 x 0.5mm用複数プラグハウジング

商品番号 05551014

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個
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
電極の数

4 PCS

コンタクトの相互配置

2平行ごと

コンタクトゲージ

2.8

最小 / 最大ワイヤー断面

1-1.5 mm²

IP保護クラス

IP 20

最大公称電圧

24 V/DC

最大電流

14 A

最小 / 最大温度条件

-40 まで 80 °C

材料

PA 66 - ポリアミド

ナチュラル

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
プッシュコネクター2.8 x 0.5mm用複数プラグハウジング

配線コネクターハウス 4ピン メス

x 10 個
ブレードコネクター

配線ハウジング用端子 オス 2.8MM

x 100 個