電極端子プーラー、2脚、60mm幅
60mm幅2アーム電極端子エキストラクター
2本爪プーラー 小 60MM
商品番号 0714522061
EAN 4024835926621
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
バッテリー端子など小さなパーツの取り外し用
扱いやすいプーラー
安全に作業しやすいTハンドル。
取り外しの力が大きいほど、フックがパーツにしっかりと締まる構造
落とし鍛造のフック
精密加工されたフックチップ
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
外部クランプ幅 (A) | 60 mm |
クランプ深さ (B) | 60 mm |
スピンドル長さ | 80 mm |
フックチップ長さ (E) | 5 mm |
フックチップ厚さ (F) | 2 mm |
フック幅 (D) | 10 mm |