ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ソケットコンタクト2.5

ソケットコンタクト2.5
スナップピン(錫メッキ)-D2,5-(1,0-2,5SMM)

商品番号 0558186003

EAN 4046778256696

価格はログイン後に表示されます
ソケットコンタクト2.5

商品番号 0558186003

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
設計

非密封

最小 / 最大ワイヤー断面

1-2.5 mm²

絶縁の最小 / 最大径

2.1-3.1 mm

スタッド径

2,5 mm

ロッキングラグの直径

4 PCS

材料

銅-ニッケル-シリコン

表面

スズめっき

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
リムーバー

ラウンドプラグリリースツール-1504-D2,5MM

ロックラグ付き丸型コネクター用