ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ケーブルスリーブ200ピースSysko

ケーブルスリーブ200ピースSysko
ケーブルグロメットアソートメント-12COMT-200PRT-SYSKO

商品番号 5964056100

EAN 4046777885637

価格はログイン後に表示されます
ケーブルスリーブ200ピースSysko

商品番号 5964056100
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
アソートメント / セットのピースの数

200 PCS

材料

EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマーゴム)

ISO

3302

ケーブルスリーブ200ピースSyskoを含む:
25 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 6X9X11MM

説明:
内径: 6 mm; ドリル穴: 9 mm; 外径: 11 mm
配信済み: 25 x
25 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 4X6X9,5MM

説明:
内径: 4.5 mm; ドリル穴: 6.5 mm; 外径: 9.5 mm
配信済み: 25 x
20 x
ケーブルグロメット、片側

穴開グロメット 片面 6X10X14MM

説明:
内径: 6 mm; ドリル穴: 10 mm; 外径: 14 mm
配信済み: 20 x
20 x
ケーブルグロメット、片側

穴開グロメット 片面 8X11X16MM

説明:
内径: 8 mm; ドリル穴: 11 mm; 外径: 16 mm
配信済み: 20 x
10 x
ケーブルグロメット、片側

穴開グロメット 片面 10X14X18MM

説明:
内径: 10 mm; ドリル穴: 14 mm; 外径: 18 mm
配信済み: 10 x
10 x
ケーブルグロメット、片側

穴開グロメット 片面 12X17X20MM

説明:
内径: 12 mm; ドリル穴: 17 mm; 外径: 20 mm
配信済み: 10 x
25 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 6X10X13MM

説明:
内径: 6 mm; ドリル穴: 9.8 mm; 外径: 12.7 mm
配信済み: 25 x
20 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 9X11X16MM

説明:
内径: 9 mm; ドリル穴: 11 mm; 外径: 16 mm
配信済み: 20 x
20 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 10X12X18MM

説明:
内径: 10 mm; ドリル穴: 12 mm; 外径: 18 mm
配信済み: 20 x
10 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 12X20X24MM

説明:
内径: 12 mm; ドリル穴: 20 mm; 外径: 23.8 mm
配信済み: 10 x
10 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 16X24X30MM

説明:
内径: 16 mm; ドリル穴: 24 mm; 外径: 30 mm
配信済み: 10 x
5 x
ケーブルグロメット、両側

穴開グロメット 両面 21X31X38MM

説明:
内径: 21 mm; ドリル穴: 31 mm; 外径: 38 mm
配信済み: 5 x
1 x
システムインサート、プラスチック、4.4.1

システムインサート、プラスチック, 4.4.1

説明:
仕切りの数: 12 PCS; コンパートメント幅xコンパートメント深さxコンパートメント高さ: 100 x 48 x 52 mm
仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
配信済み: 1 x
1 x
システムケース4.4.1

システムケース 4.4.1

説明:
370 x 278 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
配信済み: 1 x