ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットブレードヒューズマイクロ2

フラットブレードヒューズマイクロ2
フラットブレード ヒューズ マイクロ2シルバー 茶色ー5A

商品番号 073131305

EAN 4053479208572

価格はログイン後に表示されます
フラットブレードヒューズマイクロ2

商品番号 073131305

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Silver-coated version for better heat reflection
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
最大電流

5 A

ブラウン

最大公称電圧

32 V/DC

最小 / 最大動作温度

-40 まで 125 °C

コンタクトの表面

銀めっき

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

フラットブレードヒューズホルダー JUNC-MICRO2-MAX10A

予備機器接続用
x 5 個