ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットブレードヒューズマイクロ2

フラットブレードヒューズマイクロ2
フラットブレード ヒューズ マイクロ2シルバー トルコ石色ー15A

商品番号 073131315

EAN 4053479208633

価格はログイン後に表示されます
フラットブレードヒューズマイクロ2

商品番号 073131315

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Silver-coated version for better heat reflection
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
最大電流

15 A

Türkis

最大公称電圧

32 V/DC

最小 / 最大動作温度

-40 まで 125 °C

コンタクトの表面

銀めっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報