ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

UNCネジ山付きブッシング タイムサート®

タイムサートUNCネジ山付きブッシング(6006010703)
タイムサート替玉 5/8X0.85 P11
TIME-SERT

商品番号 0663205911

価格はログイン後に表示されます

UNCネジ山付きブッシング タイムサート®

商品番号 0663205911

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

不良ネジ山の修復用
通知

破断強度


破断強度は、用途(エッジの部分など)および素材によって異なります。そのため、ここで一般的な情報は示しません。WURTH研究所でのテストによれば、ほとんどの場合、タイムサートネジ山修復と元のネジ山は同等です。
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
公称径xインチ当たりのネジの条数 (My)

5/8 x 11

長さ(インチ) (L)

0.85 in

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報