登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
ポケットテープメジャー1C PT18MSRETPE-POKT-1C-PT18-W19MM-L5M
似ている商品
商品番号 071465 005
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
最大長さ測定範囲 (L max)
5 m
バンドの幅 (b)
19 mm
ハウジングの材質
プラスチック
精度クラス
II
テープが曲がる前の最大伸張(垂直)
240 cm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
1/2インチインパクトソケットレンチ六角、深型六角ソケット
六角ナット、セルフロック、ロープロファイル
フラットコネクターコンタクトJunior Power Timer(JPT)2.8
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
ガラス取り付けパッカー
六角ナット、セルフロック、ロープロファイル、細目スレッド
3/8"ソケットレンチインサート
エンジンおよびハウジングシーリングコンパウンド DP 300
AW®ビット
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。