商品番号 0699101880
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
長さ (L)
45 mm
最大圧力
64 bar
流量
1950 l/min
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
1/2"ソケットレンチインサート
内張クリップ タイプ2
PURLOGIC®フォームガン Xpress
3/8インチソケットレンチインサート
ピンなしプラスチックリベット タイプS
六角レンチ六角ソケット
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
錆転換剤スプレー
内張クリップ タイプ3