ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラグインニップルオスネジ、シリーズ1500

プラグインニップルオスネジ、シリーズ1500
エアー-カプラー-PN-S315-BSPT-ET1/4IN

商品番号 0699211410

EAN 4050641359520

価格はログイン後に表示されます
プラグインニップルオスネジ、シリーズ1500

商品番号 0699211410

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Quick Action System: Connection takes only a few seconds, continuous and stable air flow
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
スチール

接続ネジ

1/4インチ

長さ (L)

47 mm

二面幅 (SW)

14mm

最大圧力

16 bar

流量

1950 l/min

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報