ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ホイールセッティングボルトセット14PCS

ホイールセッティングボルトセット14 pcs
ホイールセッティングボルトセット14PCS

商品番号 0714111014

EAN 4099618887123

価格はログイン後に表示されます
ホイールセッティングボルトセット14PCS

商品番号 0714111014

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ホイールボルトタイプのホイール装着時にボルト取付位置を容易に合わせる事ができるサポートボルト

内容物:


  • 7組の位置決めガイドボルト


【サイズ本数】


  • M12 X 1.25MM / 2

  • M12 X 1.5M / 2

  • M12 X 1.75MM / 2

  • M14 X 1.25MM / 2

  • M14 X 1.5MM / 2

  • M16 X 1.5MM / 2
商品情報

 データシート(X)

用途輸入車及び一部の国産車のホイールのセッティング

最大トルク

0 Nm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報