DIN 939、スチール8.8プレーン。先端ネジ山1.25径
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
長さ (l1) | 25 mm |
ネジ山長さ(メートルネジ) (l2) | 18 mm |
ネジ山長さ2(メートルネジ) (l3) | 7,5 mm |
標準 | DIN 939 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ヘッドなし |
ドライブタイプ | ドライブなし |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
シャンク径 | 6 mm |
製品クラス | A |