ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

先端ネジ山付きスタッド、約1.25径

DIN 939スチール5.8プレーン
スタッドボルト 黒 5.9 8X40

商品番号 02508 40

EAN 4011231298766

価格はログイン後に表示されます
先端ネジ山付きスタッド、約1.25径

商品番号 02508 40

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 939、スチール5.8プレーン。先端ネジ山1.25径
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

40 mm

ネジ山長さ(メートルネジ) (l2)

22 mm

ネジ山長さ2(メートルネジ) (l3)

10 mm

標準

DIN 939

材料

スチール

特性クラス

5.8

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ヘッドなし

ドライブタイプ

ドライブなし

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,25 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

シャンク径

8 mm

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報