ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ハンドブラシ、115 x 320mm

人間工学的ハンドル付きハンドブラシ
洗車用ハンドルブラシ

商品番号 0891350102

EAN 4011231824972

価格はログイン後に表示されます
ハンドブラシ、115 x 320mm

商品番号 0891350102

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

持ちやすいハンドル。
  • 対角線上に配置された毛がどんな場所にも届きます

  • 毛先が分かれているため、ブラシに多量の水が含まれます

  • 毛が分かれて柔らかいため、クリーニングで塗装が傷つきません
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
持ちやすく手触りの良いカーブラシ。どんな表面でも効率よく簡単にクリーニングできます。

赤, 黒

材料

PP - ポリプロピレン

刷毛の材質

PBT

長さ

320 mm

115 mm

高さ

107 mm

刷毛の長さ

40 mm

設計

エルゴノミクスハンドル付き

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
BMF工場クリーナー

BMFマルチクリーナー 洗浄剤 20L

工場、機械、車両用の環境に優しいクリーナー
x 1 個
強力ホイールクリーナー

ホイールクリーナー 1L

塗装の有無に関わらず軽合金ホイールリムおよびスチールホイールリムすべてに使用できます
強力ホイールクリーナー

ホイールクリーナー 5L

塗装の有無に関わらず軽合金ホイールリムおよびスチールホイールリムすべてに使用できます