スチール10.9亜鉛ニッケル
スチール10.9亜鉛ニッケル
歯付きフランジ六角ボルト-10.9-WS19-(ZNSH)-M14X1,5X60
商品番号
026321460
EAN 4046778349473
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Zinc-nickel-plated frame screw for commercial vehicles, transparent passivated (ZNSH) with sealing. Strength class 10.9. From M12 with fine thread
![]() | |
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1) | M14 x 1.5 |
長さ (l1) | 60 mm |
ヘッド径 (dc) | 27,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 12 mm |
外部ドライブ (s1) | WS19 |
標準 | WN 263 |
材料 | スチール |
特性クラス | 10.9 |
表面 | 亜鉛ニッケル、シルバー |
防錆期間 | 720 h |
ネジ形状 | 細目ピッチネジ |
設計 | シャフト付き |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ヘッドタイプ | フランジ付き六角頭 |
デバイス操作ロック原則 | リブ |
ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 34 mm |
使用分野 | ユーティリティビークル構造 |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。