ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スチール10.9亜鉛ニッケル

スチール10.9亜鉛ニッケル
歯付きフランジ六角ボルト-10.9-WS19-(ZNSH)-M14X1.5X30

商品番号 026321430

EAN 4046778349381

価格はログイン後に表示されます
スチール10.9亜鉛ニッケル

商品番号 026321430

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Zinc-nickel plated frame screw for commercial vehicles, transparent passivated (ZNSH) with sealing. Strength class 10.9. With fine thread from M12.
商品情報

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M14 x 1.5

長さ (l1)

30 mm

ヘッド径 (dc)

27,5 mm

ヘッド高さ (k1)

12 mm

外部ドライブ (s1)

WS19

標準

WN 263

材料

スチール

特性クラス

10.9

表面

亜鉛ニッケル、シルバー

防錆期間

720 h

ネジ形状

細目ピッチネジ

設計

全ネジ

ドライブタイプ

外側六角

ヘッドタイプ

フランジ付き六角頭

デバイス操作ロック原則

リブ

ロッキング機能

デバイスの緩み防止、ロッキング

ネジ山の設計

全ネジ

使用分野

ユーティリティビークル構造

RoHS指令準拠

はい

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
スチール10亜鉛ニッケル

フランジ付き六角ナット-10-WS19-(P3E)-M14X1,5

From M12 with fine thread
x 50 個