ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

マスキングテープ、ベルクロ、100mm x 50m

マスキングテープ、ベルクロ、100mm x 50m
MASKTPE-IN-HEATRES-30MMX50M

商品番号 0992630
EAN 4011231985680
価格はログイン後に表示されます
マスキングテープ、ベルクロ、100mm x 50m

商品番号 0992630

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Crepe adhesive tape for painting work with high temperatures
商品情報

 データシート(X)

下地材

クレープ紙、ラテックス含浸

接着ベース

ゴム樹脂接着剤

Braun (Trägermaterial)

30 mm

長さ

50 m

粘着テープの厚さ

180 µm

25mm時の動的剥離強度

10,5 N

破断伸び

10,5 %

最小 / 最大温度耐性

-20 まで 120 °C

最小 / 最大処理温度

15 まで 40 °C

紫外線抵抗性

いいえ

耐湿性

はい

製造日起点の保存可能期間 / 条件

18 月 / 20°Cおよび50%の湿度

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報