LEDライト
高性能ラチェットドライバー
- 3個の位置調整可能なホイール:片手で調整可能なので、作業中に方向を簡単に変更可能
 - 45歯で、40Nmの最大トルク
 
人間工学に基づいた最適な作業を可能にする2Cグリップ
- 調整可能なハンドルにより、ストレートの位置で標準ドライバーとして使用することも、60°の位置でピストルグリップとして使用することも可能
 
LED技術
- 作業域は常に明るく、ネジを直接照射
 
ライト:高輝度LED2個、LR41 4.5 Vバッテリー
ブレード:磁石付きの短いビットホルダーブレード、つや消しクロムメッキ
チップ:DIN 3126-D 6.3
内容物:8ピース
- LEDライト付きピストルグリップドライバー1個(空)
 - PH 1、PH 2、TX 10、TX 20、六角ソケット4mm、六角ソケット5mm、スロット0.8 x 5.5mmのビット1個ずつ
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
![]()  | |
ハンドルの材質  | 2パーツプラスチック  | 
ビットサイズ  | 1/4インチ  | 
ビットの数  | 6 PCS  | 
ブレード幅 (A1)  | 10 mm  | 
ラチェット径 (A2)  | 37 mm  | 
ハンドルの幅 (A3)  | 40 mm  | 
ブレードの長さ (B)  | 25 mm  | 
ラチェット長さ (C)  | 26 mm  | 
ハンドルの長さ (D)  | 113 mm  | 
					ピストルグリップラチェット式マガジンドライバー、セット1を含む:
				
			
						
					
				
						
							1
						x
					
					
						
							
								ピストルグリップ、ハンドル差し替えドライバー
							
						
						
							
				SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
							
								
									説明:
								
								
								Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function		
							
						
					
					
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
							1
						x
					
					
				
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										長さ: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm		
									
								
								C 6.3(1/4")		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x
				
			
		
						
					
				
						
							1
						x
					
					
						
							
								フィリップスビット
							
						
						
							
				BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM
							
								
									説明:
								
								
									
					
					
						
										PH1; 長さ: 25 mm		
									
								
								フィリップスC 6.3(1/4")		
							
						
				
					配信済み:
					
						1
					x