ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4インチビットホルダー、磁気

HOLD-BIT-MAGN-1/4IN-L66MM

商品番号 0614176638

EAN 4050641636546

価格はログイン後に表示されます
1/4インチビットホルダー、磁気

商品番号 0614176638

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

片手で素早く交換できるビットホルダー

極めて迅速かつ簡単なビット交換


片手で交換できるクイックチェンジ機能: ノブを軽く押すと、ビットが前方に飛び出します。



手が届きにくいネジ頭にもアクセス可能


極めてスリムな設計(∅最大10.5 mm)



DIN 3126に準拠した六角頭ドライブビット用

商品情報

 データシート(X)

ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

六角

ビットサイズ

1/4インチ

チップタイプ

六角ソケット

長さ (L)

66 mm

ブレードの長さ (L1)

40 mm

スリーブ径 (D)

10,5 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報