ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4インチ 12V HEXインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバーRI12185 G12 1/4 インチ HEX
G12 1/4インチ 12V HEXインパクトドライバー RI12185

商品番号 5700121850

EAN 4068362120787

価格はログイン後に表示されます
1/4インチ 12V HEXインパクトドライバー

商品番号 5700121850

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高負荷作業に応える、コンパクトな一台。

最大トルク170 Nm


  •  高トルク出力により、固着したボルトの緩解や高負荷作業にも対応。


オートシャットオフ機能(モード3設定時)


  •  再組立作業時の過剰締め付けを防止し、部品の損傷リスクを軽減。


4段階の締め付けモード切替機能


  •  作業内容に応じたトルクと速度の最適化が可能で、幅広い用途に対応。


人間工学に基づいたコンパクト設計(全長127 mm)


  •  取り回しやすく、狭所での作業効率と安全性を向上。


セット内容


  • 本体 x 1

  • 2.5Ahバッテリー x 1

  • 充電器 x 1

  • フック x 1

  • 収納バッグ x 1
商品情報

 データシート(X)

適合ネジ

1/4 BSP

長さ

127 mm

55 mm

高さ

196 mm

充電式バッテリー付きマシンの重さ

0,87 kg

再充電可能バッテリー / バッテリーの数

1 PCS

充電式バッテリー / バッテリー容量

2,5 Ah

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報