ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

1/4"ソケットレンチインサート

1/4インチソケットレンチ、トルクス
1/4トルクスソケットドライバー T9
ZEBRA

商品番号 071511309
EAN 4011231726412

価格はログイン後に表示されます
1/4"ソケットレンチインサート

商品番号 071511309

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルクスネジ用
  • 表面:クロムメッキ

  • ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:トルクスネジ用
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
ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

チップタイプ

TX

ビットサイズ

TX9

長さ (L1)

32 mm

ブレードの長さ (L2)

12 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

12 mm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報