Round, bright chrome-plated shank with mount for square sockets
- ブレード:ラウンド、光沢クロムメッキ
- チップ:DIN 3126-D 6.3
- 用途:ソケットレンチインサート(スクエア)の取り付け。
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
ビットサイズ | 1/4インチ |
ブレードの長さ (A) | 110 mm |
ハンドルの長さ (B) | 106 mm |
ハンドルの幅 (C) | 35 mm |