Round shank with magnet and bright nickel-plated head
- ブレード:磁石付きラウンドブレード
- ヘッド:光沢ニッケルメッキ
- チップ:DIN 3126-D 6.3
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
取り付けビット、六角
![]() | |
ビットサイズ | 1/4インチ |
ブレードの長さ (A) | 100 mm |
ハンドルの長さ (B) | 106 mm |
ハンドルの幅 (C) | 35 mm |
ブレード幅 (D) | 11 mm |