フレキシブルシャフト
- ブレード:レンチアダプター付き六角ブレード、つや消しクロムメッキ
- ヘッド:光沢ニッケルメッキ
- チップ:DIN 3126-D 6.3
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
取り付けビット、六角
![]() | |
ビットサイズ | 1/4インチ |
ブレードの長さ (A) | 177 mm |
ハンドルの長さ (B) | 106 mm |
ハンドルの幅 (C) | 35 mm |