ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

DIN 7973、生地A2ステンレススチール、s. Cすり割り付き(3502010319)

DIN 7973、生地A2ステンレススチール、s. Cすり割り付き(3502010319)
丸皿タッピング ステンA2 2.9X16

商品番号 012022916

価格はログイン後に表示されます

DIN 7973、生地A2ステンレススチール、s. Cすり割り付き(3502010319)

商品番号 012022916

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7973, stainless steel A2, plain
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
ステンレススチールA2

表面

プレーン

形状

C

公称径 (d1)

2,9 mm

ヘッド径 (dk)

5,5 mm

長さ (l1)

16 mm

ヘッド高さ (k1)

1,7 mm

内部ドライブ

SL

規格

DIN 7973

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ネジ山タイプ

ST

ROHS互換

はい

スロット幅 (n)

0,8 mm

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報