丸型で光沢のあるクロムめっき加工を施した連続シャンク、角型ソケット用のマウント付き
優れた耐久性と効率性
- ドライバー、角型ソケット用マウント付き
- ハンドル端に角型ドライブが付いているため、ラチェット工具のエクステンションとしても使用可能
使いやすい
- 硬質コアと柔らかく滑りにくい面を備えた2Cハンドルにより楽に作業可能
- ハンドルには、フラットな側面と人間工学に基づいた形状の凹みを備えるため、動力伝達効率と作業効率が向上し、高いトルクを実現します。
- ハンドル下部の高速回転ゾーンと硬質素材により、緩めたネジを人差し指と親指で素早く回すことができます。
- ハンドルにシャンク記号とサイズが表記され、素早く簡単に識別可能
用途
角型マウント付きの1/4インチソケット用
![]() | |
ビットサイズ | 1/4インチ |
ブレードの長さ (A) | 110 mm |
ハンドルの長さ (B) | 106 mm |
ハンドルの幅 (C) | 35 mm |