1/4"ソケットレンチインサート
磁石付き六角ソケットレンチE 6.3(1/4インチ)(6019140102)
ヘックスビットホルダー (マグネット付)
商品番号
0614176718
EAN 4011231509817
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
六角、磁石付き
- 1/4"機械取り付け、E、6.3
- 長さ51mm
- 素材:クロムバナジウム鋼
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
二面幅 | 13mm |
ドライブ | E 6.3(1/4インチ) |
ドライブタイプ | 外側六角 |
チップタイプ | 外側六角用 |
長さ (L) | 51 mm |
磁石に対するソケットレンチ深さ (l) | 6 mm |
ソケットレンチ外径 (D) | 19,5 mm |