ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1つ穴取り付け用結束バンド

特殊結束バンド(1つ穴取り付け用)
タイラップ 黒 サイドロック 2.4X140MM

商品番号 05023110

EAN 4011231434621

価格はログイン後に表示されます
1つ穴取り付け用結束バンド

商品番号 05023110

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

バンドを90°に挿入する、モールド型可動型ロックヘッド付属

90°のバンド挿入用特殊結束バンド


  • ネジまたは接着材不要で1つ穴取り付け

  • 取り付け部品用の追加費用が不要


ケーブルをしっかり結束


バンドの内側はギザギザ加工



素早く簡単なネジ切り


折り曲げ型結束バンド端部



取り付け用工具不要


素手で処理可能
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
車両製造、電気工事、車体工場、製造工場

バンドの幅 (B)

2,4 mm

長さ (L)

140 mm

最小 / 最大バンドル径 (Ø)

1.6-32 mm

最小ドリル穴径

2,5 mm

最大ドリル穴径

3,8 mm

材料

PA 6.6 - ポリアミド

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 85 °C

紫外線抵抗性

はい

ハロゲンフリー

はい

ノンシリコン

Yes

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報