ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/2インチ 12Vスタビーインパクトレンチ

G12 1/2" 12Vスタビーインパクトレンチ RI12184T(本体のみ)

商品番号 5700121841

EAN 4068362380884

価格はログイン後に表示されます
1/2インチ 12Vスタビーインパクトレンチ

商品番号 5700121841

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

540Nmの逆転トルク、固着ボルトも一撃解除!

業界最高水準の逆転トルク:540 Nm


  • 固着したボルトの緩解作業において、卓越したパフォーマンスを発揮。


オートシャットオフ機能(モード1~3設定時)


  • 再組立作業時の過剰締め付けを防止し、部品の損傷リスクを低減。


4段階の締め付けモード切替機能


  • 多様な締め付け用途に対応し、作業状況に応じた最適なトルク制御が可能。


人間工学に基づいたコンパクト設計(全長132 mm)


  • 取り回しに優れ、狭所での作業効率を向上。


セット内容


  • 本体 x 1

  • 5.0Ahバッテリー x 1

  • 2.5Ahバッテリー x 1

  • 充電器 x 1

  • フック x 1

  • 収納バッグ x 1
商品情報

 データシート(X)

適合ネジ

1/2インチ

長さ

134 mm

幅

68 mm

高さ

232 mm

充電式バッテリー付きマシンの重さ

1,5 kg

再充電可能バッテリー / バッテリーの数

0 PCS

充電式バッテリー / バッテリー容量

0 Ah

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報