ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

板金コニカルドリルビット HSS

板金コニカルドリルビットHSS
コーンドリル HSS 5-31MM
ZEBRA

商品番号 069402431
EAN 4011231603744
価格はログイン後に表示されます
板金コニカルドリルビット HSS

商品番号 069402431

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

2枚の刃先付き
  • CBN(立方体窒化ホウ素)、深層

  • 直径3~61mmの範囲で、穴のステップレスな穴あけと拡張

  • 座ぐりや事前の穴あけは不要

  • 板金を変形させることなく、バリなしの穴あけ。軸およびラジアルCBNリリーフ研磨による優れた熱伝導率で達成される長い耐用年数

  • 3段階研磨でのシャンクの取り付け

  • レーザースケールで、必要なドリル穴の直径を簡単に特定
注意事項
  • 速度表内蔵

  • ドリルおよび切削油または切削ペーストを使用すると、耐用年数と切削パワーが増大
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
用途
  • 汎用

  • 非常に薄いシートの穴あけにも適切

サイズ

8

最小 / 最大ドリル径

5-31 mm

長さ

103 mm

シャフト径

9 mm

切断材

HSS

シャンクスタイル

3面シャンク

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報